Eriks

Mechanische dichting TDD 016 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12413130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 293,50/ stukexcl. btw

€ 355,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
16 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm