Eriks

Mechanische dichting TDD 014 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12412383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,50/ stukexcl. btw

€ 179,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
14 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm