Eriks

Mechanische dichting TDD 012 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12411869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 239,00/ stukexcl. btw

€ 289,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
12 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
25 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
7 mm