Eriks

Mechanische dichting TDD 012 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12411864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
12 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
25 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Keramiek
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
7 mm