€ 128,50/ stukexcl. btw
€ 155,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 12 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 25 mm |
Buitendiameter rotor | 22 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Inbouwlengte rotor | 18 mm |
Inbouwlengte stator | 7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 22 mm |
l1 | 18 mm |
I4 | 7 mm |