€ 179,50/ stukexcl. btw
€ 217,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TDD |
Asdiameter | 10 mm |
Type | TDD |
Inbouwlengte gemonteerd | 22 mm |
Buitendiameter rotor | 19.5 mm |
Kamerdiameter stator | 21 mm |
Inbouwlengte rotor | 15 mm |
Inbouwlengte stator | 7 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 21 mm |
d3 | 19.5 mm |
l1 | 15 mm |
I4 | 7 mm |