Eriks

Mechanische dichting TDD 010 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TDD
Asdiameter
10 mm
Type
TDD
Inbouwlengte gemonteerd
22 mm
Buitendiameter rotor
19.5 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
7 mm