Eriks

Mechanische dichting TCO 100 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12425315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 938,50/ stukexcl. btw

€ 1.135,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
100 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
88.5 mm
Buitendiameter rotor
123.8 mm
Kamerdiameter stator
119.5 mm
Inbouwlengte rotor
75 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
119.5 mm
d3
123.8 mm
l1
75 mm
I4
13.5 mm