Eriks

Mechanische dichting TCO 100 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12425301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 769,50/ stukexcl. btw

€ 931,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
100 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
88.5 mm
Buitendiameter rotor
123.8 mm
Kamerdiameter stator
119.5 mm
Inbouwlengte rotor
75 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
100 mm
d7
119.5 mm
d3
123.8 mm
l1
75 mm
I4
13.5 mm