€ 938,50/ stukexcl. btw
€ 1.135,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 100 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 88.5 mm |
Buitendiameter rotor | 123.8 mm |
Kamerdiameter stator | 119.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 75 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 100 mm |
d7 | 119.5 mm |
d3 | 123.8 mm |
l1 | 75 mm |
I4 | 13.5 mm |