Eriks

Mechanische dichting TCO 095 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12424973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 680,00/ stukexcl. btw

€ 822,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
95 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
75.5 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
116.5 mm
Inbouwlengte rotor
62 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
95 mm
d7
116.5 mm
d3
119 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm