€ 918,00/ stukexcl. btw
€ 1.110,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 90 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 75.5 mm |
Buitendiameter rotor | 111 mm |
Kamerdiameter stator | 111.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 62 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 111.5 mm |
d3 | 111 mm |
l1 | 62 mm |
I4 | 13.5 mm |