Eriks

Mechanische dichting TCO 090 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12424716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
90 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
75.5 mm
Buitendiameter rotor
111 mm
Kamerdiameter stator
111.5 mm
Inbouwlengte rotor
62 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
90 mm
d7
111.5 mm
d3
111 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm