€ 574,00/ stukexcl. btw
€ 694,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 85 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.5 mm |
Buitendiameter rotor | 107.5 mm |
Kamerdiameter stator | 105.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 105.5 mm |
d3 | 107.5 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.5 mm |