€ 892,50/ stukexcl. btw
€ 1.079,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 85 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.5 mm |
Buitendiameter rotor | 107.5 mm |
Kamerdiameter stator | 105.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 85 mm |
d7 | 105.5 mm |
d3 | 107.5 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.5 mm |