Eriks

Mechanische dichting TCO 085 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12424382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
85 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
72.5 mm
Buitendiameter rotor
107.5 mm
Kamerdiameter stator
105.5 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
85 mm
d7
105.5 mm
d3
107.5 mm
l1
59 mm
I4
13.5 mm