Eriks

Mechanische dichting TCO 080 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 853,50/ stukexcl. btw

€ 1.032,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
80 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
70.5 mm
Buitendiameter rotor
100 mm
Kamerdiameter stator
99.5 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
99.5 mm
d3
100 mm
l1
59 mm
I4
11.5 mm