Eriks

Mechanische dichting TCO 075 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 796,50/ stukexcl. btw

€ 963,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
75 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
68.5 mm
Buitendiameter rotor
98 mm
Kamerdiameter stator
94.5 mm
Inbouwlengte rotor
57 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
94.5 mm
d3
98 mm
l1
57 mm
I4
11.5 mm