Eriks

Mechanische dichting TCO 070 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12423232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 501,50/ stukexcl. btw

€ 606,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
70 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
62.5 mm
Buitendiameter rotor
89.6 mm
Kamerdiameter stator
89.5 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
89.5 mm
d3
89.6 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm