€ 686,50/ stukexcl. btw
€ 830,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 70 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 62.5 mm |
Buitendiameter rotor | 89.6 mm |
Kamerdiameter stator | 89.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 89.5 mm |
d3 | 89.6 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 11.5 mm |