Eriks

Mechanische dichting TCO 068 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12422859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 501,50/ stukexcl. btw

€ 606,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
68 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
0 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm