Eriks

Mechanische dichting TCO 068 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 757,00/ stukexcl. btw

€ 915,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
68 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
33.4 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
l1
33.4 mm