€ 757,00/ stukexcl. btw
€ 915,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 68 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 59 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
l1 | 59 mm |