Eriks

Mechanische dichting TCO 065 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12422488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 639,50/ stukexcl. btw

€ 773,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
65 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
62.5 mm
Buitendiameter rotor
84 mm
Kamerdiameter stator
84.5 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
65 mm
d7
84.5 mm
d3
84 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm