Eriks

Mechanische dichting TCO 063 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12422266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 413,00/ stukexcl. btw

€ 499,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
63 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
34.925 mm
Inbouwlengte rotor
34.925 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
l1
34925 mm