€ 428,00/ stukexcl. btw
€ 517,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 63 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 32.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
l1 | 32.5 mm |