€ 613,50/ stukexcl. btw
€ 742,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 63 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 47 mm |
Inbouwlengte rotor | 47 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
l1 | 47 mm |