€ 699,00/ stukexcl. btw
€ 845,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 60 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 60.5 mm |
Buitendiameter rotor | 78 mm |
Kamerdiameter stator | 79.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 49 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 60 mm |
d7 | 79.3 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 49 mm |
I4 | 11.5 mm |