Eriks

Mechanische dichting TCO 060 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12421879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
60 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
60.5 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
79.3 mm
Inbouwlengte rotor
49 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
60 mm
d7
79.3 mm
d3
78 mm
l1
49 mm
I4
11.5 mm