Eriks

Mechanische dichting TCO 058 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12421557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 436,50/ stukexcl. btw

€ 528,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
58 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
50.8 mm
Inbouwlengte rotor
50.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
l1
50.8 mm