€ 393,00/ stukexcl. btw
€ 475,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 28.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.4 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
l1 | 28.4 mm |