Eriks

Mechanische dichting TCO 058 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 699,00/ stukexcl. btw

€ 845,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
58 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
0 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm