Eriks

Mechanische dichting TCO 058 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12421559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
58 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
70.64 mm
Inbouwlengte rotor
70.64 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
l1
70.64 mm