€ 607,00/ stukexcl. btw
€ 734,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 58 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.4 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
l1 | 33.4 mm |