Eriks

Mechanische dichting TCO 055 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12421178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 428,00/ stukexcl. btw

€ 517,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
55 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
58.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
72.5 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
55 mm
d7
72.5 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
11.5 mm