Eriks

Mechanische dichting TCO 055 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 718,00/ stukexcl. btw

€ 868,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
55 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
58.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
72.5 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
55 mm
d7
72.5 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
11.5 mm