€ 600,50/ stukexcl. btw
€ 726,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 53 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 34 mm |
Inbouwlengte rotor | 34 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
l1 | 34 mm |