Eriks

Mechanische dichting TCO 053 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12420791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 600,50/ stukexcl. btw

€ 726,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
53 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
72 mm
Inbouwlengte rotor
72 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
l1
72 mm