Eriks

Mechanische dichting TCO 050 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12420401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 410,00/ stukexcl. btw

€ 496,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
50 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
56.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
72.5 mm
Inbouwlengte rotor
45 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
72.5 mm
d3
66 mm
l1
45 mm
I4
11.5 mm