€ 637,00/ stukexcl. btw
€ 770,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 50 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 56.5 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 72.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 45 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 72.5 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 45 mm |
I4 | 11.5 mm |