€ 377,00/ stukexcl. btw
€ 456,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 49 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 65.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 41 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 49 mm |
d7 | 65.5 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 41 mm |
I4 | 11.5 mm |