Eriks

Mechanische dichting TCO 048 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 595,00/ stukexcl. btw

€ 719,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
48 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
65.5 mm
Inbouwlengte rotor
41 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
48 mm
d7
65.5 mm
d3
64 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm