Eriks

Mechanische dichting TCO 045 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
45 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
65.5 mm
Inbouwlengte rotor
41 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
65.5 mm
d3
61 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm