Eriks

Mechanische dichting TCO 044 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12419538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 218,50/ stukexcl. btw

€ 264,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
44 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
65.5 mm
Inbouwlengte rotor
41 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
44 mm
d7
65.5 mm
d3
61 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm