€ 521,50/ stukexcl. btw
€ 631,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 43 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 50.5 mm |
Buitendiameter rotor | 59 mm |
Kamerdiameter stator | 60.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 39 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 60.5 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 39 mm |
I4 | 11.5 mm |