Eriks

Mechanische dichting TCO 040 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
40 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
60.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm