Eriks

Mechanische dichting TCO 038 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
38 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
53 mm
Kamerdiameter stator
60.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
53 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm