Eriks

Mechanische dichting TCO 035 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12417817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 189,50/ stukexcl. btw

€ 229,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
35 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
53.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
35 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm