Eriks

Mechanische dichting TCO 033 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12417371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 338,00/ stukexcl. btw

€ 408,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
33 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
50.5 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
53.5 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
33 mm
d7
53.5 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm