Eriks

Mechanische dichting TCO 032 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12416967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
32 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
43.3 mm
d3
46 mm
l1
30 mm
I4
9 mm